Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'entretien des NOx Deux pièces
Pour la dépose des capteurs de NOx et le nettoyage du filetage sur les véhicules utilitaires Iveco
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Très haute résistance à la rupture contrairement à la conception fendue grâce à la conception fermée avec fenêtre
- Particulièrement utile pour les capteurs extrêmement difficiles à déposer
Contenu de la livraison :
- 1 douille, AF 20 mm
- 1 taraud de réparation avec pilote, M18x1,5
- Pour les capteurs de NOx sur les moteurs Euro 6 Stage C avec entraînements AF 20 et filetages M18x1,5
- Iveco Eurocargo, Stalis, Trakker et Crossway (bus)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!