Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit d'entretien du capteur de gaz d'échappement, M20/M22 22 pièces
Kit d'entretien du capteur de gaz d'échappement, M20/M22 22 pièces - 1
Kit d'entretien du capteur de gaz d'échappement, M20/M22 22 pièces - 2
Kit d'entretien du capteur de gaz d'échappement, M20/M22 22 pièces - 3
Kit d'entretien du capteur de gaz d'échappement, M20/M22 22 pièces - 4
Kit d'entretien du capteur de gaz d'échappement, M20/M22 22 pièces - 5
Kit d'entretien du capteur de gaz d'échappement, M20/M22 22 pièces - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'entretien du capteur de gaz d'échappement, M20/M22 22 pièces

Pour nettoyer et remplacer les filetages des capteurs de particules NOx dans le système d'échappement sans remplacer les composants coûteux de l'échappement
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
  • Pas de dépose fastidieuse des capteurs souvent difficiles d'accès et bloqués

  • Pas de remplacement coûteux de pièces du système d'échappement parce que le filetage de montage ne peut pas être réutilisé dans la plupart des cas, par exemple


  • Contenu de la livraison

Coupe/nettoyage des filetages


  • 1 taraud court M20 x 1,5/longueur 50 mm

  • 1 taraud court M22 x 1,5/longueur 50 mm

  • 1 taraud court M24 x 1,0/longueur 52 mm

  • 1 taraud court, M26 x 1,0/longueur 52 mm

Dépose de l'ancien filetage


  • 1 pivot de guidage d'extension pour M20 x 1,5

  • 1 pivot de guidage d'extension pour M22 x 1,5

  • 1 douille de 5 mm avec six pans creux

  • 1 porte-outil pour forets annulaires avec vis pointeau DIN 913, M10 x 8

  • 1 foret annulaire en carbure, dia. 23 mm

  • 1 foret annulaire en carbure, dia. 25 mm

  • 1 aide au perçage M20 x 1,5

  • 1 aide au perçage M22 x 1,5

Usinage d'un nouveau filetage


  • 1 mandrin de réglage avec écrou de dégagement pour douilles filetées M20 x 1,5, 2 pièces

  • 3 inserts filetés IT M20 x 1,5/ET M24 x 1

  • 1 mandrin de réglage avec écrou de dégagement pour douilles filetées M22 x 1,5, 2 pièces

  • 3 inserts filetés IT M22 x 1,5/et M26 x 1