Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'extracteur de moyeu de roue
8 pièces. Pour un démontage facile et sûr de moyeux sur les camions équipés d'essieux avant non moteurs et d'essieux fous.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Contenu de la livraison :
- 1 x traverse avec insert fileté remplaçable
- 1 x axe fileté trapézoïdal TR 30 x 6
- 2 x bras de tirage M20 x 1,5 avec écrou moleté et rondelle en U
- 2 x écrou de raccordement M20 x 1,5 sur M22 x 1,5
- 2 x adaptateur fileté M22 x 1,5 sur M15 x 1,5
Pour une utilisation sur tous les essieux courants de SAF, BPW, MAN et Mercedes-Benz.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!