Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'extracteur de moyeu de roue, universel
For commercial vehicles, the system offers a comprehensive solution for various vehicle brands and features a robust design that is ideal for professional use
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Assortiment universel pour la dépose des moyeux de roues de véhicules utilitaires et de remorques
- Conception robuste qui permet la transmission de forces de traction élevées
- Fourni avec broche filetée trapézoïdale et pointe de centrage mobile
- Le kit comprend également 5 paires d'adaptateurs pour tous les filetages de boulons de roue courants d'un diamètre primitif allant jusqu'à 445 mm
Contenu de la livraison
- 1 traverse 500 mm avec porte-broche
- 1 broche de pression TR30x3, L = 350 mm
- 2 broches/bras de traction M22, L = 400 mm
- 4 écrous à collet pour broche de traction M22
- 1 pièce de pression pour essieu tubulaire dia. 90 x 62,8 mm
- 1 pièce de pression pour essieu tubulaire dia. 95 x 65 mm
- 1 pièce de pression pour essieu tubulaire dia. 110 x 85 mm
- 2 adaptateurs filetés M18 x 1,5
- 2 adaptateurs filetés M20 x 1,5
2 adaptateurs filetés M22 x 1,5 - 2 adaptateurs filetés M7/8 pouces x 11BSF
- 2 adaptateurs filetés M7/8 pouces x 14UNF
- 1 graisse pour broche
Moyeux de roue SAF et BPW sur les véhicules utilitaires tels que DAF, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo, Hino, Fuso, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!