Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit d'outil expanseur pour bride de serrage 20 pcs
Kit d'outil expanseur pour bride de serrage 20 pcs - 1 Kit d'outil expanseur pour bride de serrage 20 pcs - 2 Kit d'outil expanseur pour bride de serrage 20 pcs - 3
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/13fbP8B1pZw

Kit d'outil expanseur pour bride de serrage 20 pcs - 1
Kit d'outil expanseur pour bride de serrage 20 pcs - 2
Kit d'outil expanseur pour bride de serrage 20 pcs - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'outil expanseur pour bride de serrage 20 pcs

Permet l'expansion en douceur et contrôlée des alésages de serrage
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
  • Pour le démontage et le montage des amortisseurs, des rotules de suspension, des joints à rotule, des extrémités de tige, etc.

  • Avec insert d'expansion pointu et émoussé pour les espaces de travail de différentes largeurs et profondeurs

  • 3 formes de coin ainsi qu'une paire de boulons de fixation pour des espaces de travail particulièrement larges et profonds (p. ex. Peugeot, VW, etc.)

  • Evite l'endommagement (fatigue/rupture) des composants (par exemple, fonte ou aluminium)

  • L'utilisation d'un marteau n'est plus nécessaire

  • Les boulons de guidage assurent une fixation optimale sur le composant, sans glissement

  • Livré avec ponts standard et double pour les essieux de direction VAG 4


Contenu de la livraison


  • 1 traverse standard pour un coin d'expansion

  • 1 traverse double pour deux coins d'expansion

  • 2 bras pour traverse

  • 2 broches de pression avec monture pour coin d'expansion

  • 2 boulons de fixation, M8 x 10, M10 x 12, M9 x 11 de chaque

  • 2 coins d'expansion, 5 mm noir, 8 mm argent, toutes entièrement nickelées

  • 1 coin d'expansion, 11 mm, 13 mm, 18 mm, toutes entièrement nickelées

  • 1 clavette à six pans mâle, 3 mm
Article ni repris, ni échangé.