Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'outils de surfaçage de siège de joint pour bouchons de vidange 15 pièces
Pour garantir rapidement une étanchéité correcte et optimale du bouchon de vidange sur le carter d'huile.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- A l'aide des fraises et des guides à expansion, le plan de joint est fraisé avec précision en un temps record et, au même moment, aligné à 90° par rapport au filetage du carter.
- Idéal lors de l'utilisation de bouchons de vidange surdimensionnés, car il est fréquent qu'un grand taraud manuel ne soit pas exactement perpendiculaire au plan du joint.
Contenu de la livraison :
- 4 têtes de fraisage avec quatre pans mâle 3/8 pouce, Ø19 mm / Ø21 mm / Ø23 mm / Ø26 mm
- 1 guide de fixation pour inserts expanseurs
- 2 inserts expanseurs M12x1,5/M13x1,5
- 2 inserts expanseurs M14x1,5/M15x1,5
- 2 inserts expanseurs M16x1,5/M17x1,5
- 2 inserts expanseurs M18x1,5/M20x1,5
- 2 clés d'actionnement
Le fraisage du siège de joint est recommandé à chaque vidange d'huile.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!