Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de forets 19 pièces, pour essieux quatre liaisons en acier et en aluminium
Ce nouveau jeu d'outils permet de retirer sans effort toutes les vis de serrage extrêmement serrées sur les essieux quatre bras VAG.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Permet un démontage sans dommage quelle que soit la position d'installation du boîtier de direction (haut/bas) et la direction de la vis dans la bride de serrage
- Trois gabarits de perçage garantissent un taraudage précis et centré et un élargissement des trous, car la qualité de la vis de serrage ne pose aucun problème pour les forets spéciaux HSS-TIN ou TICN
- Pas de compression et/ou de déformation de la vis de serrage
- Pas de rupture du corps d'essieu coûteux
- Facile à utiliser
- Aucune contrainte d'espace
- Démontage rapide
Contenu de la livraison
- 1 foret, diamètre 4,5 mm x L = 140 mm
- 1 gabarit de perçage pour côté fileté, diamètre 4,5 mm
- 1 foret, diamètre 7,3 mm x L = 110 mm
- 1 gabarit de perçage pour côté fileté, diamètre 7,3 mm
- 1 foret court, diamètre 4,5 mm x L = 80 mm
- 1 gabarit de perçage pour tête hexagonale
- 1 foret étagé TICN
- 1 cheville d'assemblage pour marteau burineur DL
- 1 tige du rivet d'éjection pour l'insertion du support
- 2 plaques d'entretoise 3,6 mm
- 2 plaques d'entretoise 4,0 mm
- 2 écrous M10 avec col de cheville
- 4 rondelles M10 en acier inoxydable A2
Spécialement conçu pour le démontage des vis de serrage extrêmement serrées sur les essieux quatre bras VAG et adapté pour les travaux sur les essieux en acier et en aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!