Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'outils d'inspection 8 pièces
Aide aux travaux d'inspection des véhicules.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Convient aux travaux d'inspection dans des endroits difficilement visibles
- Pour éclairer les endroits difficiles d'accès
- Pour retrouver des objets perdus dans les recoins
Comprend :
1 manche télescopique, longueur 190-655 mm équipé d'un mécanisme de dégagement rapide 1/4
1 miroir carré de 64 x 42 mm avec raccord tournant
1 miroir rond, diamètre 60 mm avec raccord pivotant
1 lampe à LED de haute qualité avec une durée de vie allant jusqu'à 100 000 heures
1 aimant, diamètre 17 mm, avec force magnétique d'environ 3,6 kg
3 piles LR 44 (réf. 082708 13)
1 boîte de rangement avec alvéole en mousse
Pour les travaux d'inspection sur les moteurs, les engrenages, les articulations, les intérieurs, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!