Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de réparation des filetages NES 12
4 pièces. Pour filetages mâles 4-38 mm et 5/32-1 1/2 pouce.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglage facile pour tous les diamètres et pas de filetage
- Aucun calibrage requis
- Peut-être utilisé sur des filetages gauches et droits
- Adapté aux filetages métriques et américains standards avec un angle de flanc de 60°
Contenu de la livraison :
- 1 x outil de réparation de filetage externe NES 1A
- 1 x outil de réparation de filetage externe NES 2
- 1 x lames de coupe de rechange (paire) pour outil de réparation de filetage externe NES 1A
- 1 x lames (paire) pour outil de réparation de filetage externe NES 2
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!