Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils de serrage
5 pièces. Pour les conduites en cuivre, aluminium, laiton et acier doux et les conduites à revêtement plastique de 4,75 à 5 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Aligner l'ancienne conduite sur la nouvelle.
- Les rayons de courbure sont reproduits sans perte de longueur.
- La longueur des anciennes conduites de frein est mesurée avec un mètre à ruban, de sorte que la longueur de tuyau correcte peut être mesurée pour la nouvelle conduite.
- Le serrage et le cintrage n'entraînent aucune modification au diamètre interne de la conduite.
Contenu de la livraison :
- 2 x grands serre-tubes
- 2 x petits serre-tubes
- 1 x mètre à ruban 2 m
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!