Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils pour amortisseurs Universel
22 pièces. Le kit comporte une sélection des outils les plus courants avec la plus grande couverture possible du marché.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet de desserrer l'écrou de la tige du piston tout en maintenant la tige du piston
- Pour le démontage des jambes de force lors du remplacement de composants individuels tels que ressorts, amortisseurs, supports, manchons anti-poussière, silentblocs, etc.
- Maniabilité optimale et réduction du temps de montage avec les clés à cliquet fournies
- Utilisé avec une clé dynamométrique, il garantit un serrage conforme aux spécifications du fabricant
Contenu de la livraison :
- 7 écrous spéciaux pour écrous de tige de piston de 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 10 embouts longs spéciaux pour le serrage des tiges de piston : Plat/ovale 5,2 x 8,0 / 6,0 x 9,0 / 7,0 x 10,0 / 8,0 x 11,0 mm ; douille hexagonale : Taille 6 - 7 - 8 mm ; multidents : XZN M12 / TX : TX50 - TX60
- 3 clés à cliquet : Taille 10 - 19 - 22 mm
- 1 pince clé taille 22, largeur de pince 5,0 mm, diamètre d'alésage 14,5 mm (VAG)
- 1 pince clé taille 22, largeur de pince 2,6 mm (MB Classe C depuis l'année de construction 2000)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!