Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit d'outils pour arbre de transmission 27 pcs
Kit d'outils pour arbre de transmission 27 pcs - 1 Kit d'outils pour arbre de transmission 27 pcs - 2 Kit d'outils pour arbre de transmission 27 pcs - 3 Kit d'outils pour arbre de transmission 27 pcs - 4 Kit d'outils pour arbre de transmission 27 pcs - 5
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/8Ucdnxvkxik

Kit d'outils pour arbre de transmission 27 pcs - 1
Kit d'outils pour arbre de transmission 27 pcs - 2
Kit d'outils pour arbre de transmission 27 pcs - 3
Kit d'outils pour arbre de transmission 27 pcs - 4
Kit d'outils pour arbre de transmission 27 pcs - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'outils pour arbre de transmission 27 pcs

Jeu d'outils complet, robuste et durable de 27 pièces pour arbres d'entraînement
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
  • La couverture de marché et de type la plus large possible pour les arbres d'entraînement avec fixation à écrous et à boulons avec 10 douilles de traction et 2 goujons de traction

  • Pour déposer les cardans extérieurs avec le marteau à inertie, même lorsqu'ils sont installés. Particulièrement important lors du remplacement du soufflet de cardan original en caoutchouc ou thermoplastique.

  • Comprend un kit de pinces spéciales de 3 pièces pour circlips spéciaux sans œillets


Contenu de la livraison


  • 1 adaptateur de connexion M12 x 1,25/M16 x 1,5

  • 1 broche de traction M16/M12, L = 300 mm

  • 1 adaptateur 1-1/2 pouce x 16G à utiliser avec le système d'extraction de moyeu de roue

  • 1 douille de dépose avec roulement de butée

  • 1 écrou de tension M16

  • 1 kit masse à inertie 1,4 kg, 3 pièces (poids de frappe, tige, adaptateur M18 x 1,5/M12 x 1,75)

  • 1 douille de soutien avec encoche diamètre externe 38 mm, longueur 80 mm

  • 1 douille de soutien avec encoche diamètre externe 48 mm, longueur 100 mm

  • 1 jeu de pinces à circlip pour arbres d'entraînement, 3 pièces

  • 2 goujons de traction pour filetage femelle d'arbre d'entraînement, M14 x 1,5, M16 x 1,5

  • 2 adaptateurs de traction pour masse à inertie pour extraire les cardans externes de l'arbre de transmission

  • 10 douilles de traction pour filetage mâle d'arbre de transmission, M16 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,0, M20 x 1,25, M20 x 1,5, M22 x 1,0, M22 x 1,5, M24 x 1,5, M27 x 1,5, M30 x 1,5
Indication

Nécessaire pour insérer l'arbre de transmission dans le moyeu de roue. Particulièrement adapté aux véhicules présentant un haut degré de précision du profil de cannelures de l'arbre d'entraînement au profil de cannelures du moyeu de roue.

Article ni repris, ni échangé.