Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
32 article(s) avec 32 versions trouvées
Pour percer et déposer correctement les bougies de préchauffage.
Module n° 3 de lassortiment doutils pour bougie de préchauffage pour VAG, M8x1/M10x1
Pour le nettoyage complet du puits de bougie de préchauffage dans la culasse. Préparation correcte avant le remontage de la bougie de préchauffage.
Jeu doutils pratique adapté à tous les modèles Mercedes actuels.
Pour déposer facilement des bougies de préchauffage cassées et réparer les filetages des bougies de préchauffage neuves
Jeu doutils pratique adapté à tous les modèles Ford actuels. Pour la dépose des bougies de préchauffage cassées et le nettoyage complet du puits de bougie.
Pour injecter de lair comprimé pendant les travaux de nettoyage et de réparation sur le puits dinjecteur ou pour maintenir les soupapes en position haute lors des travaux sur les joints de queue de soupape
Module n° 1 de lassortiment doutils pour bougie de préchauffage pour BMW, M8x1/M10x1
Avec rail femelle de 3/8 pouce avec trous de montage
Module n° 3 de lassortiment doutils pour bougie de préchauffage pour BMW, M8x1/M10x1
Module n° 1 de lassortiment doutils pour bougie de préchauffage pour VAG, M8x1/M10x1
Pour déposer la pointe de la bougie de préchauffage lorsque celle-ci est cassée. Aucun dommage au niveau des sièges de bougie de préchauffage dans la culasse.
Module n° 2 de lassortiment doutils pour bougie de préchauffage pour BMW, M8x1/M10x1
Pour déposer les bougies de préchauffage si lentraînement hexagonal est cassé. Le taraudage de bougie de préchauffage dans la culasse reste intact.
La vibration continue permet aux composants dêtre réglés dans un mouvement oscillant. Cela permet de créer un effet de desserrage particulièrement efficace et facilite énormément le démontage des composants bloqués et/ou rouillés.
Contient les outils de base nécessaires à lextraction des bougies de préchauffage M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25
Assortiment pour percer et déposer correctement les pointes de bougie de préchauffage cassées.
Jeu doutils pratique spécialement adapté à tous les modèles VAG actuels.
Jeu doutils pratique spécialement adapté à tous les modèles BMW actuels.
Jeu doutils pratique adapté à tous les modèles Opel/Vauxhall actuels.
Pour lextraction de bougies de préchauffage grippées dans le puits du fait des dépôts de carbone ou de la déformation de la pointe des bougies de préchauffage
Complète les outils de dépose de bougies de préchauffage existants
Assortiment pour percer et déposer correctement les électrodes de bougie de préchauffage.
Jeu doutils spéciaux pour le nettoyage des canaux de bougies de préchauffage et des sièges de bougies de préchauffage dans la culasse.
Module n° 2 de lassortiment doutils pour bougie de préchauffage pour VAG, M8x1/M10x1
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Module n° 3 de l'assortiment d'outils pour bougie de préchauffage pour VAG, M8x1/M10x1
Jeu d'outils pratique adapté à tous les modèles Mercedes actuels.
Jeu d'outils pratique adapté à tous les modèles Ford actuels. Pour la dépose des bougies de préchauffage cassées et le nettoyage complet du puits de bougie.