Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit d'outils pour capteur de stationnement Skoda
Kit d'outils pour capteur de stationnement Skoda - 1
Kit d'outils pour capteur de stationnement Skoda - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'outils pour capteur de stationnement Skoda

10 pièces. Permet aux professionnels de poser des capteurs de stationnement sur des véhicules non équipés ou sur un pare-chocs neuf, par exemple, en cas de remplacement après un accident, à condition qu'il n'y ait pas de perçage de positionnement en sortie d'usine.
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
  • Fourni avec des enclumes de centrage nécessaires pour positionner le support du capteur avec précision au centre de l'orifice, permettant ainsi la fixation.

  • Les poinçons de qualité garantissent des résultats de travail précis et produisent des bords poinçonnés nets et sans bavures. Cela permet de préserver l'apparence d'origine après la réparation.


Contenu de la livraison :


  • 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 18,0 mm

  • 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 26,7 mm

  • 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 27,4 mm

  • 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 28,1 mm

  • 1 x entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes

  • 1 x foret, diamètre 10 mm
Article ni repris, ni échangé.