Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils de capteur de stationnement Dacia 4 pièces
Pour la modification ultérieure professionnelle des capteurs de stationnement ou la mise en œuvre dans des pare-chocs neufs qui doivent être remplacés à la suite d'un accident
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mise à niveau et installation professionnelles
- Les poinçons de haute qualité garantissent des résultats de travail précis et produisent des bords poinçonnés nets et sans bavures
- Cela permet de préserver l'aspect d'origine après la réparation
Contenu de la livraison :
- 1 jeu de poinçon/centreur, 3 pièces, diamètre 34,5 mm
- 1 jeu de poinçon/centreur, 3 pièces, diamètre 37,5 mm
- 1 entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes
- 1 foret, diamètre 10 mm
- Pour pare-chocs avant intérieur et extérieur de Dacia Duster II
- Pour installation PDC directement sur les pare-chocs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!