Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils pour silents blocs 13 pièces
Pour la dépose et la pose des deux paliers silencieux sur le berceau d'essieu avant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Gain de temps et d'argent important car il n'est pas nécessaire de déposer le berceau d'essieu
- Aucun remplacement coûteux du berceau d'essieu complet n'est requis
Contenu de la livraison :
- 3 plaques de fixation de manchon, taille 2/4/6
- 4 manchons, 46/36 - 52/42 - 58/48 - 64/54
- 1 manchon Ø 40 mm x longueur 100 mm
- 1 axe M16x2.0, longueur 450 mm
- 2 écrous M16/AF30 mm
- 2 paliers de butée
- Silentbloc sur berceau d'essieu avant
- Renault Clio III + Grandtour, Megane II, Modus/Grand Modus, Scenic II, Grand Scenic II, OE-8200275524/OE-8200500491/OE-82 00 742 906
- Nissan Cube, Micra III C+C and Hatchback, Note 1, NV200 + Evalia Bus, Tiida, OE-54400-EW00B
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!