Kit de base de déplacement par pression WingLine S et L
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de base de déplacement par pression WingLine S et L
Pour une utilisation en option avec la quincaillerie pour porte pliante WingLine S ou WingLine L
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
- Avec le système de déplacement pression, les façades sans poignée peuvent être ouvertes automatiquement avec une légère pression et reviennent manuellement en position fermée
- Mécanisme d'ouverture sans fonction de retenue
- Disponible en 3 versions différentes pour les portes légères, moyennement lourdes ou lourdes
- Disponible en 3 coloris différents pour s'accorder parfaitement avec l'armoire
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Mode d'emploi
A visser sur le battant de porte.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!