Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit d'entretien du bouchon de vidange
Kit d'entretien du bouchon de vidange - 1
Kit d'entretien du bouchon de vidange - 2
Kit d'entretien du bouchon de vidange - 3
Kit d'entretien du bouchon de vidange - 4
Kit d'entretien du bouchon de vidange - 5
Kit d'entretien du bouchon de vidange - 6
Kit d'entretien du bouchon de vidange - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'entretien du bouchon de vidange

29 pièces. Offre une étanchéité optimale du bouchon de vidange sur le carter.
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
  • Met fin aux gouttes d'huile pénibles au niveau du bouchon de vidange ou du sol du garage du client

  • Solution simple, rapide et professionnelle qui permet d'éviter de remplacer le carter d'huile

  • Convient pour les bouchons de vidange d'origine et lorsque des solutions de réparations ont déjà été installées.


Le kit offre deux options à l'utilisateur :


  • 1. Refraiser le siège d'étanchéité endommagé au niveau du carter d'huile Le plan de joint est fraisé avec précisions et dans le même temps perpendiculaire à 90°par rapport au filetage du carter d'huile. Idéal également pour l’utilisation de bouchons de vidange surdimensionnés, car il est fréquent que le nouveau taraudage ne soit pas exactement perpendiculaire au plan de joint.

  • 2. Utiliser le bouchon de vidange de réparation Le bouchon de vidange de réparation se compose de deux éléments. La partie externe est dotée d'un filetage équivalent au bouchon de vidange d'origine. Le filet est de forme légèrement conique, ce qui garantit une étanchéité, même en cas d’un filetage de carter d'huile légèrement endommagé. Cette partie ne doit plus être dévissée lors des vidanges ultérieures. La vidange se produit alors par la petite vis centrale. Une petite quantité de joints cuivre ou joints toriques standards pour une vidange ultérieure est déjà incluse dans la livraison.


Contenu de la livraison :


  • 4 x têtes autofraisantes avec quatre pans mâle 3/8 pouces, Ø19 mm / Ø21 mm / Ø23 mm / Ø26 mm

  • 1 x poignée avec embout carré 3/8 pouces

  • 1 x guide de fixation pour inserts d'expansion

  • 2 x douilles filetées à expansion M12x1,5/M13x1,5

  • 2 x douilles filetées à expansion M14x1,5/M15x1,5

  • 2 x douilles filetées à expansion M16x1,5/M17x1,5

  • 2 x douilles filetées à expansion M18x1,5/M20x1,5

  • 3 x bouchons de vidange de réparation coniques, M12x1,5

  • 3 x bouchons de vidange de réparation coniques, M14x1,5

  • 3 x bouchons de vidange de réparation coniques, M16x1,5

  • 3 x bouchons de vidange de réparation coniques, M18x1,5,

  • 1 x joint d'étanchéité en cuivre d=10 mm (25 pcs.)

  • 1 x joint torique, Ø1/4 pouce (5 pcs.)

  • 2 x clé
Article ni repris, ni échangé.