Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de clés pour pompe à carburant/sonde de carburant 19 pièces
Kit de clés pour pompe à carburant/sonde de carburant 19 pièces - 1
Kit de clés pour pompe à carburant/sonde de carburant 19 pièces - 2
Kit de clés pour pompe à carburant/sonde de carburant 19 pièces - 3
Kit de clés pour pompe à carburant/sonde de carburant 19 pièces - 4
Kit de clés pour pompe à carburant/sonde de carburant 19 pièces - 5
Kit de clés pour pompe à carburant/sonde de carburant 19 pièces - 6
Kit de clés pour pompe à carburant/sonde de carburant 19 pièces - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de clés pour pompe à carburant/sonde de carburant 19 pièces

Assortiment complet pour le desserrage et le serrage des anneaux en plastique et vis à tôle fine sur les sondes de carburant/pompes à carburant dans la zone du réservoir de carburant.
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
  • L'assortiment contient 3 bras avec un total de 5 profils différents. En fonction de la forme et de la taille de la bague filetée, il peut être raccordé à des clés à 2 ou 3 bras à l'aide du support. Le profil se fixe avec précision sur la nervure en plastique ou entre les deux nervures.

  • Cela met fin à la méthode du tournevis, qui causait souvent la rupture des bagues filetées en plastique, en particulier l'hiver. Fixe également les bagues filetées entraînées par le haut (découpes de métal, barre en plastique). (par ex. BMW et MB)

  • Convient aux bagues filetées de Ø 70 à 170 mm – peut être serré à un couple de serrage précis !

  • Particulièrement universels : remplace une grande variété de clés individuelles !


Contenu de la livraison :


  • 3 bras à angle unique, L = 30 mm, profil lisse, largeur 22 mm

  • 3 bras à angle unique, L = 65 mm, profil lisse, largeur 22 mm

  • 3 bras à deux angles, L = 20/52 mm, profil à fente, largeur 20 mm

  • 3 bras à deux angles, L = 24/65 mm, profil à fente, largeur 20 mm

  • 3 bras à angle unique, L = 40 mm, profil à écart, largeur 18/30 mm

  • 1 support avec entrainement hexagonal, de 24 mm
Article ni repris, ni échangé.