Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de climatisation pré-monté modulable
Support mural universel pour l'installation de splits de climatisation.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bras pré-montés avec barre coulissante.
Ultra-modulable :
- réglage de l'écartement des bras,
- 2 systèmes de réglages de profondeur.
Il est adapté à une large palettes de configurations d'installations.
Revêtement de protection anti-corrosion par peinture aux poudres polyester d'une épaisseur de 80 µm, résistant aux tests de brouillard salin (plus de 300 h).
Les butées de réglage arrière permettent de garantir une verticalité parfaite de l'unité installée même si la surface du mur est inégale.
Livré avec tous les accessoires de montage et de fixation au mur (visserie, chevilles, niveau, silent-blocs, tampons de butée de réglage).
Montage avec écrous auto-bloquant pour assurer les fixations dans la durée même en cas de variations thermiques ou de vibrations.
- 2 vis butées de profondeur arrière réglables,
- 4 silent-blocs + 4 vis de montage associées,
- 2/4 vis de montage M8 x 65 x 22 mm (version 463 / 550 mm),
- 6/8 écrous (version 463 / 550 mm),
- 6/8 rondelles M8 (version 463 / 550 mm),
- 4 chevilles Zebra + 4 vis pour chevilles 8 x 70 mm,
- 1 niveau à bulle.
Les 2 bras pré-montés se glissent sur la barre transversale. Leur écartement est à ajuster à l'entraxe souhaitée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!