Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Compressiomètre 40 pièces pour moteurs diesel
Compressiomètre pour une analyse précise des moteurs diesel avec une large plage de pression de 8 à 40 bar et une capacité d'enregistrement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Test de compression efficace avec le système
- Kit complet pour des tests de compression précis sur les moteurs diesel
- Permet une mesure précise de la pression dans la plage de 8 à 40 bar
- Domaines d'application plus larges en raison du grand nombre d'adaptateurs
- Malette résistante aux chocs qui garantit un transport et un stockage sûrs de l'ensemble
Application universelle
- Les cartes de diagramme permettent un enregistrement clair et compréhensible des résultats
- Jusqu'à 8 tests par feuille + 2 tests de réserve
- Le raccord rapide permet de gagner du temps lors de la connexion et du remplacement
- Le bouton de relâchement de pression permet de répéter la mesure sans reconnexion
Contenu :
- Compressiomètre pour moteurs diesel de 8,0 à 40,0 bar, flexible et raccord rapide inclus
- Equerre d'assemblage 90°
- Cartes de schéma, 8,0 à 40,0 bar
- 17 adaptateurs pour bougies de préchauffage
- 16 jeux d'adaptateurs de connexion d'injecteur
- 8 jeux de bagues d'étanchéité en cuivre
Article ni repris, ni échangé.
Le compressiomètre est idéal pour l'analyse précise des moteurs diesel dans les ateliers, l'entretien et la réparation de véhicules.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!