Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lot de 4 recharges savon blanc microbilles sans solvant + doseur automatique Touch Free
Lot d'implatation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
+
doseur automatique :
Un capteur infra rouge permet la distribution d’une dose de savon sans contact de l’opérateur avec le doseur
- 100% hygiénique
- Pas de transmission de bactéries
- Le doseur reste propre
100% économique
- Une dose suffit pour des mains très sales
- Une recharge de 3L permet 600 lavages, soit une économie de savon jusqu’à 60% par rapport à un dosage manuel
Facile d’utilisation.
- La mise en place dune cartouche se fait en quelques secondes par simple clipsage et rotation d’un ¼ de tour
Robuste
- Support/pompe en ABS idéal pour un environnement industriel
- Construit pour assurer environ 42 000 dosages
Fonctionne avec 8 piles LR6
- Assure un fonctionnement moyen d’un an ou 6000 doses
- Livré avec 8 piles LR6 alcalines
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!