Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de démontage pour injecteurs, mécanique 37 pièces
Système de démontage d'injecteurs universel pour injecteurs particulièrement bloqués
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Démontage des injecteurs fortement calaminés ou oxydés
- La hauteur des pieds de support peut être réglée de sorte que le pont puisse être positionné exactement à un angle de 90° par rapport à l'injecteur, même lorsque les points de support sont à différentes hauteurs sur la culasse
- Idéal pour les moteurs à 2 injecteurs qui doivent être tirés simultanément, car ils sont fixés avec une seule griffe de serrage double, comme sur les véhicules Mercedes, Opel/Vauxhall, Fiat, etc.
- Les injecteurs peuvent être partiellement démontés à l'aide des 2 douilles incluses dans le kit. Cela permet de fixer les adaptateurs d'extraction correspondants du kit directement sur l'injecteur
- La force de traction requise est fournie mécaniquement par une broche / butée à billes et écrou
Contenu de la livraison
- 1 x pont, court, 360 mm
- 2 x barres transversales
- 2 x broches de traction M18x1,5, longueur 220 mm
- 2 x adaptateurs de connexion M18x1,5/M18x1,5
- 1 butée à billes
- 1 x écrou de pression
- 3 x pieds d’appui/éléments de fixation de pont
- 4 x pieds d’appui, haut
- 4 x pieds d’appui, intermédiaires
- 4 x pieds d’appui, inférieurs
- 2 x barres transversales/éléments de fixation de pont
- 2 x adaptateurs M17x1/M27x1, Bosch
- 2 x adaptateurs M14x1/M25x1, Siemens
- 2 x adaptateurs M27x1, Siemens
- 1 x adaptateur M14x1,5, Piezo
- 1 x clé mâle 6 pans tête SW10 avec alésage, Bosch
- 1 x prise à 4 broches, Siemens
- 1 x graisse pour filetage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!