Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de cloches pour filtres à huile - 13 pièces
Spécialement pour les voitures de fabrication européenne
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Large couverture de modèle
- La probabilité de déformation du filtre à huile diminue grâce à son exécution spéciale
- Surface anodisée noire
- Entraînement : 3/8"
Le lot comprend :
- Clé à 3 mâchoires pour filtre à huile
- SW66 mm, avec 6 nervures
- SW76 mm, avec 8 nervures
- SW76 mm, avec 12 nervures
- SW86 mm, avec 18 nervures
- SW92 mm, avec 10 nervures
- SW93 mm, avec 45 nervures
- SW96 mm, avec 18 nervures
- SW106 mm, avec 15 nervures
- SW108 mm, avec 15 nervures
- SW108 mm, avec 18 nervures
- Adaptateur, 1/2"–3/8"
Pour retirer les filtres à huile sur des véhicules de fabrication européenne, tels que : Audi, BMW, Fiat, Ford, Lancia, Mercedes, Opel, Skoda, Seat, Volvo, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!