Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colonne de douche THETIS
Colonne de douche THETIS - 1
Colonne de douche THETIS - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colonne de douche THETIS

Ensemble complet de douche à colonne avec pomme de douche « Pluie », douchette et mitigeur thermostatique

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Ensemble de douche, au design moderne et aux lignes arrondies très harmonieuses

Mitigeur thermostatique NF


  • Ajustement de la température avec la poignée équipée d’un bouton de blocage de température à 38° pour plus de confort

  • Blocage de la température à 38°C pour plus de sécurité

  • L’intégration de l’inverseur dans le mécanisme de réglage de débit du mitigeur permet un gain esthétique appréciable

  • Inverseur intégré dans le croisillon : permet de passer rapidement de la grande pomme de douche à la douchette

  • Cartouche céramique anticalcaire avec filtre

  • Bouton ECOSTOP sur le mitigeur permettant de limiter le débit et donc la consommation d’eau

  • Clapets anti-retour pour éviter une contamination du circuit

Pomme de douche « Pluie » NF


  • Large, pour un écoulement maximal

  • Nettoyage facilité avec picots anticalcaires

Douchette Extra-Large NF


  • 5 fonctions : jets pluie, massage, moussant, tonique et mixte

  • Nettoyage facilité avec picots anticalcaires

Colonne de douche


  • Colonne de Ø 24 mm pour un passage aisé de l’eau jusqu’à la pomme de douche

  • Support douchette coulissant à bouton pour plus de précision

  • Réglage télescopique de la hauteur de la colonne

  • Flexible de douche NF

  • Flexible à écrous coniques à double agrafage de 150 cm de long

NF EN 1717 & NF 077