Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de pulvérisation à venturi PL pour nettoyants carrosserie
Destiné à l'application des nettoyants carrosserie sur les poids lourds, remorques er engins
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
Fonctionne sans électricité, ni air comprimé
- Simple et économique
Livré avec un kit de raccordement complet
- Se raccorde directement à un robinet
Venturi et clapet anti retour tout inox
- Longévité accrue et maintenance réduite
Dosage automatique grâce aux 14 buses
- Evite le gaspillage de l'eau et des produits de lavage contribuant, ainsi à la protection de l'environnement et à la maîtrise des coûts
Livré avec tuyau de pulvérisation de 25 m, poignée et lance télescopique inox lg 1 à 2 m
Si le système n'aspire plus ou mal :
1) La pression du réseau d’eau est insuffisante < 1,5 bar
2) La pression du réseau d’eau est trop importante > 6 bars
3) La buse de pulvérisation en bout de lance est encrassée
4) Vérifier que la buse de dilution ne soit pas obstruée
5) Vérifier qu’il n’y a pas de prise d’air sur la ligne d’aspiration. Si c’est le cas, le mélange eau/nettoyant en sortie de lance est de couleur laiteuse car chargée de micro bulles
6) Vérifier que la crépine d’aspiration repose bien au fond du bidon ou du fût de nettoyant
7) Vérifier que le joint filtre monté sur la vanne d’arrivée d’eau n’est pas encrassé
8) Vérifier les sens de montage du clapet anti retour
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!