Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Recharge pour kit de premiers secours
Contenu conforme à la norme DIN 13157
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Contenu : 66 pcs
- 1 bandes de pansement DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 12 pansements adhésifs DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- 1 kit de bandages comprenant :
- 6 pansements pour l'extrémité des doigts
- 6 pansements pour les doigts 12 x 2 cm
- 6 bandes de pansement 1,9 x 7,2 cm
- 12 bandes de pansement 2,5 x 7,2 cm
- 4 lingettes
- 2 masques DIN EN 14683
- 1 sachets de pansements DIN 13151-K
- 3 sachets de pansements DIN 13151-M
- 1 sachets de pansements DIN 13151-G
- 1 bande DIN 13152-A
- 6 compresses 100 mm x 100 mm
- 2 compresses oculaires
- 1 compresse froide instantanée
- 1 couverture thermique, film en polyester métallisé
- 2 bandages de fixation DIN 61634-FB 6
- 2 bandages de fixation DIN 61634-FB 8
- 2 bandages triangulaires DIN 13168-D
- 1 paire de ciseaux DIN 58279-B190
- 2 sachets plastiques, refermables, 300 x 400 mm
- 5 pièces de tissu à texture abrasive, 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 4 gants jetables selon DIN EN 455
- 1 guide de premiers secours
- 1 liste de contenu
Pour recharger les kits de premiers secours conformément aux normes DIN 13157 et DIN 13169. Pour la norme DIN 13169, deux kits de recharge DIN 13157 sont nécessaires.
Pour recharger les kits de premiers secours conformément aux normes DIN 13157 et DIN 13169
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!