Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de remplacement de pneus, 5 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de remplacement de pneus, 5 pièces

Equipé d'une clé à chocs pneumatique, d'une clé dynamométrique et d'un jeu de douilles à chocs composé de 3 pièces
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
Clé dynamométrique


  • Plage de mesure de couple de serrage 40-200 Nm / 30-150 lbf.ft

  • Précision de ± 3 % par rapport à la valeur définie

  • Conforme à la norme DIN EN ISO 6789-1:2017

  • Quatre pans mâle traversant

  • Poignée à 2 composants


DSS clé à chocs pneumatique


  • Clé à chocs fiable et compacte dans un boîtier robuste en matière plastique renforcé de fibre de verre

  • Couple de serrage maximal de 1 350 Nm pour un poids de seulement 2,0 kg

  • Mécanisme de double percussion de haute qualité et cylindre équipé d'un moteur à 7 disques

  • Réglage de puissance sur 4 niveaux avec inversion du sens de rotation pratique à une main

  • Poignée souple antidérapante et ergonomique avec gâchette sensible et silencieux intégré


Jeu d'embouts pour douille à chocs 3 pièces


  • Revêtement plastique pour protéger les jantes en aluminium

  • Les tailles de clé les plus courantes sont 17, 19 et 21 mm

  • Le système de code couleur facilite l'identification de la taille souhaitée, ce qui permet de réduire le temps de travail.

  • Livré dans un coffret en plastique robuste
Casque antibruit recommandé
Raccord non inclus avec réfs
Appareil prévu pour un usage modéré
Attention, le set est livré sans raccord ISO B. Il doit être commandé à part.