Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
La réparation est certifiée pour une conduite en Allemagne
Pour pare-brise feuilletés
- Permet de réparer les dommages sur le pare-brise dus à du gravier ou d'autres objets
- Répare et réduit les fissures et les éclats sur le verre, afin d'en empêcher toute progression
- Remplit la zone endommagée avec une résine époxy à longue durée d'action
- Pour de meilleurs résultats, intervenir dès que le dommage est découvert, avant toute pénétration de saleté ou d'eau
Système professionnel
- Facile à utiliser
- La zone endommagée retrouve sa résistance d'origine, empêchant la progression des fissures
- Le point endommagé devient presque invisible et ne se fragilise pas au fil du temps
- Le pare-brise ne doit pas être retiré du véhicule
Kit complet
- Le coffret contient des instructions d'utilisation complètes et une vidéo de démonstration sur CD-ROM
- Contient tout le matériel nécessaire pour effectuer les travaux
- Alimentation 230 V ou 12 V par la prise de type allume-cigares
Le kit comprend également :
- Pointe de centrage 1 pc
- Briquet à gaz 1 pc
- Bille élastique 1 pc
Il n'est pas nécessaire de remplacer le pare-brise endommagé
Génère moins de déchets
Très pratique pour les pare-brise collés
La réparation est homologuée pour la conduite
Service à la clientèle supérieur : plus besoin de se rendre dans des centres de réparation spécialisés
Potentiel de revenus élevé
Les réparations peuvent être effectuées uniquement à l'extérieur dans le champ de vision direct du conducteur
La taille des impacts ne doit pas dépasser la taille d'une pièce de 2 euros, et le diamètre des cratères ne doit pas être supérieur à 5 mm
Les impacts doivent être situés à au moins 10 cm du bord du pare-brise
Seule la couche externe du pare-brise feuilleté peut être réparée, jamais l'intérieur
Les fissures ne doivent pas dépasser 5 cm et ne doivent pas être situées sur le bord du pare-brise
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!