Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de réparation du plastique bicomposant REPLAST® ME 38 pièces
Pour réparer les pièces en plastique, inclut tous les accessoires requis dans une mallette de rangement pratique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Colle bicomposant compatible avec pratiquement tous les types de plastique
- Facilité de manipulation des divers types de colles
- Peut être utilisée pour les réparations et le collage structural
Trois vitesses de séchage différentes pour différents domaines d'application, inclus dans le contenu de la livraison
Sans isocyanate et donc sans marquage H351
Buse mélangeuse spéciale plus courte
- Mélange optimal avec des volumes minimaux
- Peu de gaspillage de colle
La pâte de réparation sèche rapidement et peut être poncée en très peu de temps
Excellente résistance chimique à une large gamme de liquides, tels que l'essence, un grand nombre d'huiles lubrifiantes et l'acétate d'éthyle
Sans solvants ni silicone
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
Certifié conforme aux normes NSF P1 et EMICODE EC1+
Incompatible avec le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE (polytétrafluoréthylène). Dans certains cas, des problèmes d'adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés au cours du processus de production du plastique. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible, au besoin. Se reporter aux fiches de données techniques concernées pour plus d'informations sur les propriétés et pour les instructions de traitement des produits individuels.
| Informations de traitement | |||
| Replast 25 secondes | Replast 90 secondes | Replast 210 secondes | |
| Temps de traitement | 25 s* | 90 s* | 3,5 min* |
| Peut être poncée après (à 23 °C) | 6 min | 12 min | 30 min |
| *à 23 °C/50 % HR | |||
| Revêtement | Pré-traitement | Adhérence |
| SMC, BMC, RTM, bois, HPL, PUR-RIM | Sable | Excellente adhérence |
| CFRP (plastique renforcé de fibre de carbone) | Sable | Excellente adhérence |
| Métal allié revêtu | En cas de métal brut, le métal doit être protégé contre la corrosion | Excellente adhérence |
| PP-EPDM/ABS | Voir instructions séparées | Bonne (pas d'adhérence structurale) |
Certifié conforme aux normes NSF P1 et EMICODE EC1+
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour faciliter la réparation et le raccordement de pièces en plastique telles que les déflecteurs, les calandres, les clips pour garniture, les supports de phares, les tabliers, les pare-chocs, les passages de roues, etc. Adaptée à une utilisation dans l'industrie alimentaire (NSF P1)
Le substrat doit pouvoir porter des charges et être propre, sec et exempt de poussière et de graisse. Les anciens résidus de colle doivent également être éliminés. Respecter les instructions de traitement. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!