Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de réparation des impacts de gravillons
Système de réparation des impacts de gravillons pour une réparation rapide, facile et de haute qualité des impacts de gravillons sur les pare-brise
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Un puissant système de réparation des impacts de gravillons pour une réparation rapide et facile des impacts de gravillons sur les pare-brise. Même les utilisateurs inexpérimentés obtiennent d'excellents résultats de réparation grâce à la boîte de réparation et à la navigation intuitive dans les menus.
Le système se compose de trois systèmes de rangement à compartiments ORSY
- 1. Système de rangement à compartiments ORSY - Système manuel - réf. 5964 089 390
Système complet de réparation des impacts de gravillons pour une réparation par pompe manuelle ou injecteur à vis.
- 2. Système de rangement à compartiments ORSY - Boîte de réparation automatique - réf. 5964 089 392
La boîte de réparation automatique permet même aux utilisateurs inexpérimentés d'obtenir d'excellents résultats de réparation reproductibles. Elle est connectée à l'injecteur, qui est rempli de résine de réparation, et répare les impacts de gravillons de manière entièrement automatique. Un bip sonore indique que la réparation est terminée.
Pendant le processus de réparation automatique, l'utilisateur peut se concentrer sur d'autres activités, ce qui réduit au minimum le temps passé sur le véhicule.
- 3. Système de rangement à compartiments ORSY - Kit d'extension - réf. 5964 089 391
Le kit d'extension contient tous les composants nécessaires pour réparer un impact de gravillons à l'aide de la boîte de réparation automatique.
La mallette 5964 089 391 ne contient pas de bloc d'alimentation pour la lampe UV à led. En cas de besoin, commander le bloc d'alimentation 0891 458 102 séparément.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!