Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment d'entretoises 920 pcs
Tolérance selon DIN 522, acier, brut, laminé à froid
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Format : 20 x 33,5 cm 4 trous perforés pour suspension et fixation
Assortiment de 920 pièces
- 50 x rondelles entretoise 8 x 14 x 0,3 mm
- 40 x rondelles entretoise 8 x 14 x 0,5 mm
- 25 x rondelles entretoise 8 x 14 x 1,0 mm
- 50 x rondelles entretoise 10 x 20 x 0,3 mm
- 40 x rondelles entretoise 10 x 20 x 0,5 mm
- 25 x rondelles entretoise 10 x 20 x 1,0 mm
- 50 x rondelles entretoise 12 x 24 x 0,3 mm
- 40 x rondelles entretoise 12 x 24 x 0,5 mm
- 25 x rondelles entretoise 12 x 24 x 1,0 mm
- 50 x rondelles entretoise 14 x 24 x 0,3 mm
- 40 x rondelles entretoise 14 x 24 x 0,5 mm
- 25 x rondelles entretoise 14 x 24 x 1,0 mm
- 50 x rondelles entretoise 16 x 25 x 0,3 mm
- 40 x rondelles entretoise 16 x 26 x 0,5 mm
- 25 x rondelles entretoise 16 x 26 x 1,0 mm
- 50 x rondelles entretoise 18 x 30 x 0,3 mm
- 40 x rondelles entretoise 18 x 30 x 0,5 mm
- 25 x rondelles entretoise 18 x 30 x 1,0 mm
- 50 x rondelles entretoise 20 x 32 x 0,3 mm
- 40 x rondelles entretoise 20 x 32 x 0,5 mm
- 25 x rondelles entretoise 20 x 32 x 1,0 mm
- 50 x rondelles entretoise 22 x 32 x 0,3 mm
- 40 x rondelles entretoise 22 x 32 x 0,5 mm
- 25 x rondelles entretoise 22 x 32 x 1,0 mm
Le format de poche permet de monter ce jeu n'importe où ainsi qu'un gain de place (par ex : sur les façades avant des étagères de distribution de petites pièces).
L'inventaire des pièces est réalisable en un clin d'œil et peut être ainsi réorganisé en temps utile.
Les rondelles et les entretoises sont utilisées pour compenser le jeu dans les assemblages mécaniques composés d'arbres, d'essieux ou de toute autre pièce. Elles peuvent également être utilisées comme bagues de calage pour minimiser le jeu de fonctionnement normal dû aux tolérances des circlips et des rivets.
La référence indique : 0420 10 203
- Famille 0420 ->
- Diamètre interne 10->
- Diamètre externe 20->
- Le dernier chiffre correspond à l'épaisseur :
3->force mm ->2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!