Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'extracteurs pour roulements hydrauliques 10 tonnes
Jeu polyvalent de 20 pièces et 8 options de combinaison pour l'extraction des roulements.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Arbre hydraulique de 10 tonnes
Effort minimal pour exercer jusqu'à 10 tonnes de pression.
La broche et le boulon restent stables pendant que l'arbre tourne
Empêche le serrage incorrect de l'arbre, ce qui garantit son bon fonctionnement et sa durabilité.
Broche solide spécialement conçue pour offrir d'excellentes performances, et une durée de vie et une fiabilité supérieures.
Polyvalent
8 combinaisons possibles : Deux ou trois griffes de 100, 150 ou 200 mm.
Deux dispositifs d'extension (5 à 35 mm) pour une plus grande adaptabilité aux différentes tâches.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!