Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de ruban isolant électrique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de ruban isolant électrique

Contient toutes les couleurs nécessaires pour isoler et étiqueter les câbles de manière fiable lors des installations électriques.
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
Testé VDE conformément à la norme DIN EN 60454-3-1 Type 5


  • Sûr grâce aux propriétés testées

  • Rigidité diélectrique jusqu'à 40 kV

  • Ignifuge


Sûr et facile à utiliser


  • Résistant aux déchirures et au vieillissement

  • Niveau de flexibilité et d'adhérence élevé


Propriétés durables du matériau même en cas de changements de température



Excellente résistance aux acides dilués et alcalis

Indication

Ne pas exposer le ruban directement aux rayons du soleil.


Les surfaces doivent être solides, propres, sèches et exemptes de graisse et d'huile. La bande doit être tendue de manière à assurer une liaison optimale et à permettre son enveloppement en au moins deux couches avec un chevauchement de 50 %. Moins de tension doit être appliquée à la couche finale pour éviter que les couches ne fasse plus qu'une.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.