Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de séparateurs de tiroir, BASIC RW, 12 compartiments
Kit de séparateurs pour une disposition personnalisée des tiroirs pour le chariot mobile RW BASIC.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet de créer 12 compartiments
Comprend :
- 2 rails de subdivision, longueur 525 mm
- 9 séparateurs, longueur 145 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!