Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de suspension de cassette de climatisation
Kit de suspension de cassette de climatisation - 1
Kit de suspension de cassette de climatisation - 2
Kit de suspension de cassette de climatisation - 3
Kit de suspension de cassette de climatisation - 4
Kit de suspension de cassette de climatisation - 5
Kit de suspension de cassette de climatisation - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de suspension de cassette de climatisation

Kit prêt-à-l'emploi pour suspendre une cassette de climatisation au plafond.
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
Kit de suspension de cassette de climatisation


Ce kit prêt-à-l'emploi est conçu pour faciliter l'installation et la suspension des cassettes de climatisation, garantissant une fixation sécurisée et stable.



Assortiment complet


Le kit comprend :


- 4 crochets sans cheville et l'outil de pose associé,


- 4 câbles prédécoupés de diamètre 2 mm et de longuer 2 m avec embouts boucles,


- 4 trapèzes de suspension.


Il offre donc l'essentiel de ce dont vous avez besoin pour une installation efficace et sans tracas.



Installation et réglage faciles


La fixation au plafond en intérieur sous dalle béton se fait extrêmement rapidement grâce aux crochets sans cheville dont la pose est ultra simple : percez, frappez, c'est fixé !


Il ne reste plus qu'à réaliser la suspension à l'aide des câbles et des trapèzes.


Pour régler l'alignement ou la hauteur du montage, il suffit d'appuyer sur le sommet du trapèze pour le déverrouiler et ajuster sa position sur le câble.



Charge de travail maximale : 45 kg par kit.