Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de mesure de pression mécanique universel (testeur de compression)

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de mesure de pression mécanique universel (testeur de compression)

Système de mesure pour différents types de pression dans les véhicules essence et diesel.
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
Permet de lire divers paramètres de mesure de la pression mécanique


1. Compression — Essence/diesel


2. Mesure du vide


3. Pression du circuit de refroidissement


4. Faible pression de carburant


5. Pression d'AdBlue


6. Pression d'huile


7. Pression de filtre à particules


8. Pression turbo



Ecran tactile 7"


Ecran couleur avec une excellente durabilité et un système tactile



Menu simple à options multiples


Utilisation simple et rapide



Se connecte facilement à votre ordinateur


Vous permet de télécharger et d'enregistrer des données sur votre ordinateur via le port USB



Manuel d'utilisation illustré


Fournit une aide utile sur l'utilisation du système



Batterie


LiPo 3,7V / 2000 mA



Charge USB


Charge intelligente de la batterie avec voyant LED



Matériau d'emballage


ABS avec amortisseur en caoutchouc