Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de traverses Sensomatic pour systèmes d'ouverture électromécaniques pour tiroirs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Combiné 2-en-1
- Système d'ouverture électromécanique avec système Soft-close, ouverture et fermeture extrêmement simples grâce au système d'amortissement mécanique
- Support de mouvement électronique pour l'ouverture du tiroir
- Fermeture Soft-Close
Sensomatic
- Le système d'ouverture peut être enclenché sur toute la largeur de l'avant en appuyant ou en tirant brièvement
- Un seul bloc d'alimentation permet d'alimenter jusqu'à 30 unités d'éjection
- Peut ouvrir jusqu'à trois tiroirs en même temps
- Plus petite profondeur d'installation (entre le panneau arrière du tiroir et le corps) sur le marché
Installation facile
Câblage simple – Plug&Play
Comprend :
- 2 supports de traverse
- 2 connecteurs de traverse en haut/en bas
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Un module d'éjection pour toutes les catégories de poids et des largeurs de corps allant jusqu'à 1 200 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!