Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de vérin hydraulique, 22 pièces 7 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de vérin hydraulique, 22 pièces 7 pièces

Une unité hydraulique compacte à faible poids propre (4,80 kg) pour l'insertion et le tirage sur une plage de mouvements de 70 mm.
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
  • La construction spéciale permet à l'impact sur les tiges de piston d'augmenter le couple de démarrage lors de l'insertion, par exemple pour les éléments collés ou corrodés.

  • L'extracteur et l'axe de pression sont directement montés dans la tige de piston.

  • Le piston se rétracte automatiquement après l'évacuation de la pression grâce à la force du ressort.


Contenu de la livraison :


  • 1 x tête de marteau M22 x 2,5 mm

  • 1 x plaque de pression M24 x 3 mm

  • 1 pièce de pression avec filetage, courte M24 x 3 x 92 mm

  • 1 pièce de pression avec filetage, longue M24 x 3 x 132 mm

  • 1 poussoir de pression avec filetage M24 x 3 mm

  • 1 x arbre de traction M18/22 x 2,5 x 250 mm

  • 1 x écrou à embase M18 x 2,5 mm
Article ni repris, ni échangé.