Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment d'outils pour bougie de préchauffage 43 pcs, pour BMW M8x1/M10x1
Jeu d'outils pratique spécialement adapté à tous les modèles BMW actuels.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour la dépose des bougies de préchauffage cassées et le nettoyage complet du puits de bougie
Le kit complet comporte les 3 modules suivants :
- Module 1 : Dépose des bougies de préchauffage si l'entraînement hexagonal est cassé. Le taraudage de bougie de préchauffage dans la culasse reste intact. (23 pièces, réf. 1952006685)
- Module 2 : Dépose de la pointe de la bougie de préchauffage lorsque celle-ci est cassée. Aucun dommage au niveau des sièges de bougie de préchauffage dans la culasse. (14 pièces, réf. 1952006690)
- Module 3 : Pour le nettoyage complet du puits de bougie de préchauffage dans la culasse. Préparation correcte avant le remontage de la bougie de préchauffage. (6 pièces, réf. 1952006695)
Les 3 modules sont également livrables en alternative du module complet.
| Liste des applications | ||
| Moteur | filetage | Cône d'étanchéité |
| B37 | M10x1.0 | 63° |
| B47 | M10x1.0 | 63° |
| B57 | M10x1.0 | 63° |
| M47 | M10x1.0 | 63° |
| M57 | M10x1.0 | 63° |
| M67 | M10x1.0 | 63° |
| N47 | M10x1.0 | 63° |
| N57 | M10x1.0 | 63° |
| W16 | M8x1.0 | 123° |
Article ni repris, ni échangé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!