Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fixation magnétique
- Sans-fil : distance de transmission 30M
- Autonomie : 10 heures avec une batterie complètement chargée
- Température de fonctionnement : -40°C à +65°C
- IP 67
- 10 à 30 V
Consommation :
Stop : 1,5W
Clignotant dynamique : 2W
Position arrière : 1,5W
Eclaireur de plaque : 1W
R10
ECE R4/R6/R7
CE
VU, VUL, AGRI
3 Fonctions :
- Stop
- Position arrière
- Clignotant dynamique + éclaireur de plaque
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!