Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Solution d'équipement sous plancher n°4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Solution d'équipement sous plancher n°4

Stocker les outils et consommables sous la surface de chargement permet de gagner de l'espace

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Les tiroirs peuvent s'ouvrir jusqu'à environ 95 %



Des variantes d'équipements supplémentaires peuvent être installées sur le dessus



Kit comprenant :



Module à tiroirs en zone arrière avec deux tiroirs


  • Dimensions (l x h x p) : 930 x 290 x 1 200 mm

Dimensions intérieures pour chaque tiroir (l x h x p) : 377 x 190 x 1 170 mm


Longueur d'extension de chaque tiroir : environ 1 110 mm



Jeu de panneaux pour plancher



Quatre œillets d'arrimage



Comprend des tapis antidérapants pour tiroirs



Comprend un kit de montage et des tôles de séparation

Article ni repris, ni échangé.