Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit extracteur de balais d'essuie-glace Master
Kit extracteur de balais d'essuie-glace Master - 1
Kit extracteur de balais d'essuie-glace Master - 2
Kit extracteur de balais d'essuie-glace Master - 3
Kit extracteur de balais d'essuie-glace Master - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit extracteur de balais d'essuie-glace Master

18 pièces. Assortiment universel compatible avec la plupart des modèles du marché pour extraire les bras d'essuie-glace de leur axe.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Extraction sans endommagement du bras d'essuie-glace, ni de la carrosserie, ni de l'axe.

  • En fonction du montage, il est possible d'utiliser l'axe de pression ou le marteau à inertie pour le retrait.

  • Pour les axes de bras d'essuie-glace avec buses de lavage intégrés, une fixation par axe creux ou marteau à inertie est disponible.


Contenu de la livraison :


  • 1 x axe de pression 95 mm, M12

  • 1 x broche creuse pour buses de lavage intégrées, laiton

  • 1 x extension d'axe, laiton

  • 1 x marteau à inertie

  • 8 x insert à fourche

  • 1 x extracteur de bras d'essuie-glace, largeur de fourche 15,0 mm (pour être utilisé comme OE T10369/1)

  • 1 x extracteur de bras d'essuie-glace, largeur de fourche 24,0 mm (pour être utilisé comme OE T10369/2)

  • 1 x extracteur de bras d'essuie-glace, largeur de fourche 15,0 mm (pour être utilisé comme OE T10369/3)

  • 1 x extracteur de bras d'essuie-glace, largeur de fourche 26,5 mm (pour être utilisé comme OE T10369/4)

  • 1 x extracteur à 2 bras universel avec deux paires de bras

  • 1 x tige de réglage et de nettoyage de buses de lavage
Article ni repris, ni échangé.