Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit extracteur de rotule universel pour voitures de tourisme et véhicules utilitaires 6 pièces
Kit extracteur de rotule universel pour voitures de tourisme et véhicules utilitaires 6 pièces - 1
Kit extracteur de rotule universel pour voitures de tourisme et véhicules utilitaires 6 pièces - 2
Kit extracteur de rotule universel pour voitures de tourisme et véhicules utilitaires 6 pièces - 3
Kit extracteur de rotule universel pour voitures de tourisme et véhicules utilitaires 6 pièces - 4
Kit extracteur de rotule universel pour voitures de tourisme et véhicules utilitaires 6 pièces - 5
Kit extracteur de rotule universel pour voitures de tourisme et véhicules utilitaires 6 pièces - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit extracteur de rotule universel pour voitures de tourisme et véhicules utilitaires 6 pièces

Jeu d'outils pour le démontage des rotules autour de l'essieu.
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
  • Version particulièrement robuste et forgée avec 4 fourches interchangeables

  • Les fourches extra-fines et la tête de pression plate sur l'unité de base permettent le placement de l'extracteur même lorsque l'accès est difficile

  • Avec une broche centrale pour une largeur d'ouverture réglable en continu de 25 à 90 mm. La cavité ovale au niveau du point de contact de la broche de pression assure un guidage sûr

  • La broche de pression à filetage trapézoïdal est pourvue de deux entraînements, ce qui permet l'entraînement entre ou à l'intérieur des mors, en fonction de l'espace disponible. L'utilisation d'une clé à chocs donne également une impulsion de frappe particulièrement efficace

  • Très large gamme d'applications pour la quasi-totalité des voitures, camionnettes et véhicules utilitaires légers


Contenu de la livraison :


  • 1 unité de base avec broche de pression centrale à filetage trapézoïdal

  • 4 fourches 24 – 27 – 31 – 36 mm
Article ni repris, ni échangé.