Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit d'extracteur pour bague intérieure de roulement Ø 35 à 61 mm
Kit d'extracteur pour bague intérieure de roulement Ø 35 à 61 mm - 1
Kit d'extracteur pour bague intérieure de roulement Ø 35 à 61 mm - 2
Kit d'extracteur pour bague intérieure de roulement Ø 35 à 61 mm - 3
Kit d'extracteur pour bague intérieure de roulement Ø 35 à 61 mm - 4
Kit d'extracteur pour bague intérieure de roulement Ø 35 à 61 mm - 5
Kit d'extracteur pour bague intérieure de roulement Ø 35 à 61 mm - 6
Kit d'extracteur pour bague intérieure de roulement Ø 35 à 61 mm - 7
Kit d'extracteur pour bague intérieure de roulement Ø 35 à 61 mm - 8
Kit d'extracteur pour bague intérieure de roulement Ø 35 à 61 mm - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'extracteur pour bague intérieure de roulement Ø 35 à 61 mm

Extracteur universel avec principe de prise unique, y compris sur les bagues intérieures de roulement affleurant qui reste sur le moyeu de roue lors du changement de roulement
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
  • Utilisation universelle pour toutes les bagues intérieures de roulement d'un diamètre de 35 à 61 mm

  • Le profil de la goupille élastique travaille en association avec la cloche même dans les plus petits espaces et garantit ainsi une excellente prise

  • La bague du roulement est prise sur toute sa périphérie et est retirée sans s'incliner

  • Efficace également là où le volant ABS est fortement lié avec le moyeu de roue (par ex. Golf VW)

  • Goupille élastique de taille 1 également adaptée pour les plus petites bagues de roulement comme pour les Smart, Mitsubishi Colt, VW Up/Seat Mii/Skoda Citigo, Fiat Panda/Cinquecento, Mini, etc.


Contenu de la livraison


  • 1 x unité de base incluant la broche et le cône de pression

  • 1 x goupille élastique de taille 1, diamètre 35-40 mm

  • 1 x goupille élastique de taille 2, diamètre 40-45 mm

  • 1 x goupille élastique de taille 3, diamètre 45-51 mm

  • 1 x goupille élastique de taille 4, diamètre 50-55 mm

  • 1 x goupille élastique de taille 5, diamètre 55-61 mm

  • 2 x clés de serrage, diamètres 59,5/83,0 mm
Article ni repris, ni échangé.