Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit 3 spots ER et EQ - LED + transformateur
Kit 3 spots ER et EQ - LED + transformateur - 1
Kit 3 spots ER et EQ - LED + transformateur - 2
Kit 3 spots ER et EQ - LED + transformateur - 3
Kit 3 spots ER et EQ - LED + transformateur - 4
Kit 3 spots ER et EQ - LED + transformateur - 5
Kit 3 spots ER et EQ - LED + transformateur - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit 3 spots ER et EQ - LED + transformateur

3 Spots de 18 LEDS de forme cylindrique ou carrée + transformateur
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
  • Cache plastique finition inox

  • Couleur lumière : blanche froide

  • Faible consommation : 18 x 67mW soit 1,2 W/h par spot

  • Durée de vie importante : 30 000 heures avant baisse de l'intensité lumineuse

  • Rendement lumineux : 50 lm/W par spot

  • Indice de Rendu des Couleurs (IRC) : Ra = 80 par spot

  • Indice de Protection (IP) : 20

  • Simple à la pose : pas de perçages nécessaires. Se pose en applique à l'aide de vis (fournies)

  • Longueur câble des spots : 2 500 mm

  • Longueur du câble du transformateur à la fiche : 2 000 mm