Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de nettoyage et d'outils de fraisage pour injecteur 27 pièces
Pour le nettoyage et le réusinage professionnels du puits d'injecteur avant l'insertion d'un nouvel injecteur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Elimine efficacement les impuretés telles que les dépôts de carbone et la rouille
- Guidage optimal des têtes de fraisage avec dispositif de base réglable
- La fraise en carbure de tungstène avec denture multiple garantit une portée optimale de l'injecteur sans marques de broutage
- Usinage de toutes les surfaces de contact telles que les sièges et les puits d'injecteur
Contenu de la livraison
- 1 dispositif de base de l'outil de fraisage avec ressort, cône et bague de serrage
- 1 cône de centrage, diamètre 17,8-20,6 mm
- 1 cône de centrage, diamètre 15,0-17,0 mm
- 1 fraise pour siège d'injecteur, diamètre 15/17 mm, 180°
- 1 fraise pour siège d'injecteur, diamètre 17/21 mm, 120°
- 1 fraise pour siège d'injecteur, diamètre 17 mm, 180°
- 1 brosse de nettoyage pour fraise
- 1 graisse pour têtes de fraisage
- 4 brosses de nettoyage en laiton pour puits, diamètre 18/19/21/24 mm
- 4 brosses de nettoyage en nylon pour puits, diamètre 18/19/21/24 mm
- 1 brosse de nettoyage en silicone/nylon pour siège, diamètre 15 mm
- 1 brosse de nettoyage en silicone/nylon pour siège, diamètre 20 mm
- 4 bouchons pour puits d'aiguille
- 1 tige d'insert à visser du bouchon
- 1 porte-embout spécial, flexible avec support 1/4 pouce
- 2 brosses pour alésage en laiton, 300 x 100 x 7 mm
- 1 kit de coton-tiges de nettoyage, 10 pièces
- 1 bombe Würth Injector EX
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!