Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'outils de calage de distribution 10 pièces, pour moteurs MB et Renault 1.3L essence
Pour le remplacement de la chaîne de distribution sur des moteurs MB et Renault 1.3L 4 cylindres essence avec 2 arbres à cames (motorisation TCE turbo)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Avec outil de maintien et de blocage du volant, pour une installation à la place du démarreur
Contenu de la livraison :
- 1 outil de blocage d'arbre à cames en entrée MOT2203/MB 282 589 00 23 01
- 1 outil de blocage d'arbre à cames en sortie MOT2203/MB 282 589 00 23 02
- 1 dispositif de blocage du volant MOT2188/MB 282 589 00 23 03
- 1 outil d'alignement de vilebrequin MB282 589 00 23 00
- Modèles
Renault : Arkana (à partir de 2019), Captur (à partir de 2018), Clio V (à partir de 2019), Kadjar (à partir de 2018), Megane IV (à partir de 2017), Scenic/Grand Scenic (à partir de 2018), Talisman (à partir de 2018)
Dacia : Dokker (à partir de 2019), Duster (à partir de 2018), Lodgy (à partir de 2019)
MB : Classe A W177 A200 (à partir de 2019), Classe B W247 B180, B200 (à partir de 2019), CLA (à partir de 2019), GLA (à partir de 2019), GLB (à partir de 2019)
Nissan : Qashqai (J11) (à partir de 2014), X-Train (T32) (à partir de 2014)
- Codes moteurs :
Renault/Dacia : H5H, H5H 450, H5H 470, H5H 480
MB : 282.914, M282
Nissan : HR13DDT
- Utilisation possible en tant que :
MB 282 589 00 23 00 (282 589 00 23 01/282 589 00 23 02/282 589 00 23 03)
Renault/Dacia MOT2203/MOT2188
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!