Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit extracteur universel pour cardans et moyeux de roues 21 pièces
universelles pour VL et VU, et en particulier pour les arbres de transmission extrêmement serrés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour extraire les arbres de transmission serrés et collés
- A l'aide du marteau à inertie Würth en option 1952004050, ainsi que la dépose du moyeu de roue
- Gains de temps considérables et aucun endommagement du filetage et du roulement de roue
- Perforation optimisée couvrant un large éventail de véhicules
- Pour moyeux de roues avec 2, 3, 4, 5 et 6 goujons et écrous de roue jusqu'à M14
- L'axe mécahydraulique de 16 t permet la dépose même avec des arbres de transmission extrêmement serrés
Contenu de la livraison
- 1 cloche d'extraction
- 1 broche mécahydraulique, 16 t
- 1 disque perforé, 96–138 mm
- 5 rondelles à cône
- 6 entretoises
- 1 graisse hautes performances pour broche
Entre autres VAG, Mazda, Ford, BMW, Renault, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!