Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit d'outils pour capteur de stationnement VAG
Kit d'outils pour capteur de stationnement VAG - 1 Kit d'outils pour capteur de stationnement VAG - 2 Kit d'outils pour capteur de stationnement VAG - 3 Kit d'outils pour capteur de stationnement VAG - 4
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/XKRUdOU1UqU

Kit d'outils pour capteur de stationnement VAG - 1
Kit d'outils pour capteur de stationnement VAG - 2
Kit d'outils pour capteur de stationnement VAG - 3
Kit d'outils pour capteur de stationnement VAG - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'outils pour capteur de stationnement VAG

14 pièces. Permet aux professionnels de poser des capteurs de stationnement sur des véhicules non équipés ou sur un pare-chocs neuf, par exemple, en cas de remplacement après un accident, à condition qu'il n'y ait pas de perçage de positionnement en sortie d'usine.
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
  • Fourni avec des enclumes de centrage nécessaires pour positionner le support du capteur avec précision au centre de l'orifice, permettant ainsi la fixation.

  • Les poinçons de qualité garantissent des résultats de travail précis et produisent des bords poinçonnés nets et sans bavures. Cela permet de préserver l'apparence d'origine après la réparation.


Contenu de la livraison :


  • 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 18,2 mm

  • 1 x adaptateur magnétique, diamètre 17,8 mm pour VW/Seat

  • 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 18,4 mm

  • 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 26,0 mm

  • 1 x poinçon, diamètre 26,5 mm (C.A.S.)

  • 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 26,7 mm

  • 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 28,1 mm

  • 1 x poinçon, diamètre 29,3 mm (C.A.S.)

  • 1 x poinçon, diamètre 38,9 mm (C.A.S.)

  • 1 x entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes

  • 1 x foret, diamètre 10 mm
Indication

Des poinçons pour capteurs C.A.S. (Capteur d’Aide au Stationnement) sont fournis sans adaptateur magnétique en raison de la position oblique d'installation.

Article ni repris, ni échangé.